Rezervni nož f. 90 25 20 (2x)

Št. art.: 90 29 02
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalec za cevi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 90 29 02
    EAN/GTIN 4003773031949
    Številka proizvajalca 90 29 02
    L-število L70010 128

    Opis

    Opis:

    • Za rezanje kompozitnih cevi Ø 12,0 do 25,0 mm in za rezanje prožnih zaščitnih cevi Ø 18,0 do 35,0 mm brez poškodb notranje cevi
    • Možnost pritrditve kalibracijskega trna, npr. za večplastne cevi Geberit Ø 11,5 in 15,0 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico