Rezalnik f.multilayer/pneum.-sl.

Št. art.: 90 10 185
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
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 90 10 185
EAN/GTIN 4003773084846
Številka proizvajalca 90 10 185
L-število L70010 2011

Opis

Opis:

  • Idealno za vse komercialno dostopne tekočinske, večplastne in pnevmatske cevi v širokem razponu uporabe od Ø 4 do 20 mm
  • Z univerzalno podporo za pravokotno postavitev
  • Zaradi majhnega napora in samodejnega odpiranja z vzmetnim mehanizmom je nežen tudi med neprekinjeno uporabo
  • zamenljiv nož
  • Z vzmetjo za odpiranje in zapahom
  • Ergonomsko oblikovani ročaji iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni
  • Ni primerno za rezanje kablov

Lastnosti:

  • Zmogljivost rezanja (premer): Ø 4 - 20 mm
  • Dolžina rezalnega roba mm: 25 mm
  • iz trpežne plastike, ojačane s steklenimi vlakni

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico