Kotni izvijač T-ročaj Torx SLS T40

Št. art.: 89TX.40SLS
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
Vrsta izdelka Trn za cevni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 89TX.40SLS
EAN/GTIN 3662424029394
Številka proizvajalca 89TX.40SLS
L-število L60130 9947

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS podjetja FACOM® za preprečevanje nenamernega padca.
  • Posebna varnostna naprava s stisnjenim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.
  • Ergonomski T-ročaj za učinkovito uporabo obeh koncev ključa
  • Peskano jeklo, kromirano.

Lastnosti:

  • A [mm]: 6,60
  • l1 x l2 [mm]: 15 x 175
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • Torx [št.]: T40
  • [g]: 130

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico