Kotni izvijač z dolgo kroglično glavo Torx T30

Št. art.: 89S.30
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 89S.30
EAN/GTIN 3148511269787
Številka proizvajalca 89S.30
L-število L60130 10155

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: V skladu s specifikacijami TORX®
  • krogelna glava omogoča kot vrtenja do 20°, za težko dostopna mesta
  • brušena

Lastnosti:

  • A [mm]: 5,49
  • H [mm]: 30
  • H x L [mm]: 30,0 x 120,5
  • L [mm]: 120
  • Torx [št.]: T30
  • [g]: 30

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico