Opis:
VRHUNSKE krtače za datoteke so idealne za čiščenje iz jeklenega lesa in kovinskih datotek. Visokokakovosten ročaj iz bukovega lesa vam med uporabo nudi maksimalno udobje. Zahvaljujoč žični oblogi, ki je trdno pritrjena na leseno ohišje, te ščetke zlahka prenesejo zahtevne zahteve in podpirajo nežno in temeljito čiščenje vaših datotek.
Lastnosti:
- Oblika: 90 F DG ČOPIČ ZA DATOTEKE Z GER. ŽICA
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: S 0,3 mm
- dimenzija (Š x C x G): 210 x 25 x 100 mm
- Premer: 210 mm
- Debelina: 25 mm
- Izvrtina: 100 mm
- Orodje za: Ročna naprava brušenje
Prednosti:
- Rezkanje žice je trdno pritrjeno na robustno leseno telo in lahko prenese tudi težke zahteve
- Nežno in temeljito datoteko čiščenje
- Opremljen z visokokakovostnim ročajem iz bukovega lesa
Uporaba:
- Za čiščenje lesenih in kovinskih datotek