Gasilski škorenj CRAIG GTX ESD F2A, velikost 48

Št. art.: 89641-48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: F2A
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Razred zaščite F2A
    Material zaščitne kapice Stahl
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 48
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 89641-48
    EAN/GTIN 4030839318744
    Številka proizvajalca 89641-48

    Opis

    Opis:

    • Kravje usnje - odporno na ogenj
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Polno oblazinjen mehov jezik
    • Podplat z vložkom FIREFIGHTERS Level 2
    • Antistatičen vložek iz mehkega flisa
    • Stekleni vmesni podplat
    • Gume/PU podplat POWERGRIP
    • TPU kapica za odrivanje
    • Steklena konica prstov
    • DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYPE 2) CI/HI3/HRO/stopnja zaščite 2 (24 m/s)/SRC, oblika D
    • Profiliran pripomoček za izvlek na peti
    • Prava peta
    • Kombinacija vezalk in zadrge
    • Šivi iz toplotno odporne niti Nomex®
    • Odporni čevelj - zaščita pred urezninami z ročnimi motornimi žagami
    • Stopenj zaščite 2 (24m/sek)
    • Mehka obloga gležnja
    • Fleksijske cone

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico