Ščetke za kolesa 250x38x50x32 mm S 0,3 mm PREMIUM jeklo

Št. art.: 896246
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Okrúhla kefa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 896246
EAN/GTIN 9003178962461
Številka proizvajalca 896246

Opis

Opis:

VRHUNSKE okrogle ščetke za brusni stroj so odlična rešitev za natančno, hitro in gladko brušenje jekla. Visokozmogljive ščetke zagotavljajo maksimalno življenjsko dobo in vas podpirajo pri zahtevnih opravilih, kot so odstranjevanje barve, rje in laka, pa tudi pri pripravi površin in fini obdelavi jekla. Poleg tega lahko učinkovito opravljate delo z brušenjem, kar pomeni, da se okrogle ščetke Tyrolita lahko uporabljajo univerzalno za različne naloge.

Lastnosti:

  • Oblika: 1 R DW OKROGLI KRTAČI
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: S 0,3 mm
  • dimenzija (D x Š x G x v): 250 x 38 x 50 x 32 mm
  • Premer: 250 mm
  • Debelina: 38 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, barve in laka, razbarvanja, površinske priprave in dodelave jekla

Priporočilo:

  • Valovita žica DW za lahke nečistoče in za fino obdelavo

Posebnosti:
  • Vsestransko
  • Najvišja življenjska doba orodja
  • Hitro in gladko delo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico