Opis:
VRHUNSKA krtača za posodo za kotni brusilnik je popolna za zelo učinkovito delo na velikih jeklenih površinah. S tem izdelkom je zagotovljena najboljša obstojnost orodja in impresivni rezultati. Čopiči so primerni za odstranjevanje rje, barve in laka ter za površinsko pripravo in končno obdelavo jekla. Poleg tega se orodje lahko uporablja za čiščenje zvarov. Čopiči so na voljo v različnih specifikacijah, ki pokrivajo vse vaše zahteve, od občutljivih (DW) do grobih (DZ).
Lastnosti:
- Oblika: 11 T DW POŠEVNE KRTAČE ZA POSODO
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: S 0,5 mm
- dimenzija (D x L x GE): 100 x 30 x M14 mm
- Premer: 100 mm
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
- Kaljena jeklena žica SH je na voljo za dodatno življenjska doba
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, barve in laka, čiščenje zvarov, pripravo površine in končno obdelavo jekla
- Krtače za posodo, posebej zasnovane za obdelavo velikih površin
Priporočilo:
- Valovita žica DW za mehke materiale, občutljive površine in lahke nečistoče
- DZ pletena žica za težka dela, težka umazanija in za odstranjevanje barv in lakov