Opis:
STANDARDNI brusilni lonci TYROLIT dosegajo zelo dobro zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba za brušenje velikih površin. brusni lonec, ki je na voljo za kamnine, je še posebej primeren za brušenje brazgotin na izpostavljenih betonskih površinah, poševno in predhodno brušenje umetnega kamna in terazzo plošč ter površinsko brušenje marmorja, skrilavca in granita. Za vpenjalo orodij lahko izbirate med različico luknje 22, 23 in različico z navojem M14. Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.
Lastnosti:
- Oblika: 11 ZT STOŽEC. BRUŠENJE. M.ZARGENTELLER
- Ustreznost materiala: Skala
- Linija izdelkov: STANDARDNI
- Specifikacija: W=20, E=19, K=53
- dimenzija (D / J x D x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
- Premer: 110 mm
- Debelina: 55 mm
- Velikost zrnja: 16
- Vs/max: 50 m/s.
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Zelo dobra zmogljivost odstranjevanja za velika brusilna dela
- Robusten in vzdržljiv
- Silicijev karbid za odlične rezultate na kamnitih materialih in materialih s kratkimi odrezki
Uporaba:
- Za zahtevne aplikacije na skali
- Za brušenje brazgotin na izpostavljenih betonskih površinah, posnemanje in predhodno brušenje umetnega kamna in terazzo plošč ter površinsko brušenje marmorja, skrilavca in granita
Priporočilo:
- Velikost zrn 16/36 za grobo mletje
- Velikost zrn 60 za fino mletje
- Uporabite posebno zaščito za lonce
- Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.