Brusilni kolut iz umetne smole 110/90x55x22,2 mm A 36 STANDARD jeklo

Št. art.: 895669
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni lonec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 895669
EAN/GTIN 9003178956699
Številka proizvajalca 895669
L-število L50150 265

Opis

Opis:

STANDARDNI brusilni lonci TYROLIT dosegajo zelo dobro zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba za brušenje velikih površin. brusni lonec, ki je na voljo za jeklo, je zelo primeren tudi za brušenje robov, posnemanje robov in brušenje varjenih šivov. Za vpenjalo orodij lahko izbirate med različico luknje 22, 23 in različico z navojem M14. Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.

Lastnosti:

  • Oblika: 11 BT KONIČNI. MLETJE LONEC M.BLECH.
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Linija izdelkov: STANDARDNI
  • Specifikacija: W20 / E14 / K45
  • dimenzija (D / J x G x v): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
  • Premer: 110 mm
  • Debelina: 55 mm
  • Izvrtina: 22,2 mm
  • Velikost zrnja: 36
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Zelo dobra zmogljivost odstranjevanja za velika brusilna dela
  • Robusten in vzdržljiv

Uporaba:

  • Za zahtevne aplikacije na različnih jeklenih razredih
  • Za brušenje robov, čiščenje površin, posnemanje in brušenje zvarov

Priporočilo:

  • Velikosti zrn 16 in 36 za grobo mletje
  • Uporabite posebno zaščito za lonce
  • Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico