Opis:
VRHUNSKE okrogle ščetke za brusni stroj so odlična rešitev za natančno, hitro in gladko brušenje jekla. Visokozmogljive ščetke zagotavljajo maksimalno življenjsko dobo in vas podpirajo pri zahtevnih opravilih, kot so odstranjevanje barve, rje in laka, pa tudi pri pripravi površin in fini obdelavi jekla. Poleg tega lahko učinkovito opravljate delo z brušenjem, kar pomeni, da se okrogle ščetke Tyrolita lahko uporabljajo univerzalno za različne naloge.
Lastnosti:
- Oblika: 1 R DW OKROGLI KRTAČI
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: S 0,3 mm
- dimenzija (D x Š x G x v): 200 x 26 x 40 x 32 mm
- Premer: 200 mm
- Debelina: 26 mm
- Izvrtina: 32 mm
- Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih
Prednosti:
- Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, barve in laka, razbarvanja, površinske priprave in dodelave jekla
Priporočilo:
- Valovita žica DW za lahke nečistoče in za fino obdelavo
Posebnosti:
- Vsestransko
- Najvišja življenjska doba orodja
- Hitro in gladko delo