Opis:
Zaradi svoje oblike so VRHUNSKE stožčaste ščetke za kotni brusilnik popolna rešitev za obdelavo težko dostopnih predelov iz nerjavečega jekla. Glede na vrsto žice vam bo Tyrolit zagotovil pravi ščetka za vaše delo. Na ta način uporabljate navojne krtače za pripravo površine in odstranjevanje ostankov rje, vodnega kamna in betona. Ščetke z valovito žico se lahko uporabljajo tudi za čiščenje, vendar je ta specifikacija še posebej impresivna, ko gre za končno obdelavo. Poleg tega čiščenje zvarov za te stožčaste krtače ni izziv. Sestava visokokakovostne žice iz nerjavečega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca.
Lastnosti:
- Oblika: STOŽČASTE ŠČETKE DZR 28 K.
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: E 0,5 mm
- dimenzija (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
- Premer: 100 mm
- Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna območja
- Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
- Visokokakovostna žica iz nerjavečega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, barve in laka, čiščenje zvarov, pripravo površine in dodelavo nerjavečega jekla
Priporočilo:
- Valovita žica DW za mehke materiale, občutljive površine in lahke nečistoče
- DZ pletena žica za težka dela, težka umazanija in za odstranjevanje barv in lakov