Opis:
Zaradi svoje oblike so VRHUNSKE stožčaste krtače za kotni brusilnik odlična rešitev za strojno obdelavo težko dostopnih območij. Glede na vrsto žice vam bo Tyrolit zagotovil pravi ščetka za vaše delo. Na ta način uporabljate navojne krtače za pripravo površine in odstranjevanje ostankov rje, vodnega kamna in betona. Ščetke z valovito žico se lahko uporabljajo tudi za čiščenje, vendar je ta specifikacija še posebej impresivna, ko gre za končno obdelavo. Poleg tega čiščenje zvarov za te stožčaste krtače ni izziv, kar vam omogoča doseganje prvovrstnih rezultatov za širok spekter nalog.
Lastnosti:
- Oblika: STOŽČASTE ŠČETKE DZR 28 K.
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: SH 0,5 mm
- dimenzija (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
- Premer: 100 mm
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna mesta
- Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
- Kaljena jeklena žica SH za dodatno življenjska doba
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, barve in laka, čiščenje zvarov, pripravo površine in končno obdelavo jekla
Priporočilo:
- Valovita žica DW za mehke materiale, občutljive površine in lahke nečistoče
- DZ pletena žica za težka dela, težka umazanija in za odstranjevanje barv in lakov