Valjčni merilni trak s sistemom FACOM® SLS , ohišje iz ABS, fluorescenčni, 3 m

Št. art.: 893.316SLS
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
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 893.316SLS
EAN/GTIN 3662424028458
Številka proizvajalca 893.316SLS
L-število L60130 8139

Opis

Opis:

  • Obdelano s sistemom SLS podjetja FACOM® za preprečevanje nenamernega padca.
  • Posebna varnostna naprava s krimpiranim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.
  • Ergonomsko ohišje iz materiala ABS
  • Trak z najlonsko prevleko, mat, nerefleksiven
  • Trak zelo čvrst
  • Veliko odporen, pokrivni kavelj
  • 2 zakovice z ojačitveno ploščo iz nerjavnega jekla na 3 m
  • 3 zakovice z ojačitveno ploščo iz nerjavnega jekla na 8 m

Lastnosti:

  • E [mm]: 31,8
  • H [mm]: 59,2
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 16
  • L2 [m]: 3
  • Mge: 1
  • [g]: 150

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico