Gasilski škorenj FIRE PROOF GTX F2A, velikost 38

Št. art.: 89231-38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: F2A
  • Material zaščitne kapice: Stahl
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
    Razred zaščite F2A
    Material zaščitne kapice Stahl
    Evropska velikost čevlja 38
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 89231-38
    EAN/GTIN 4030839376614
    Številka proizvajalca 89231-38

    Opis

    Opis:

    • Kravje usnje - odporno na ogenj
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Polno oblazinjen mehov jezik
    • Podplat s polnim vložkom
    • Antistatičen vložek iz mehkega flisa
    • Medpodplat iz jekla
    • Podplat z gumijasto/PU tekalno plastjo POWER z nagnjeno peto
    • Zaščita prstov proti obrabi
    • Zaščita prstov iz jekla
    • DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYPE 2) CI/HI3/HRO/stopnja zaščite 2 (24m/sek)/SRC, oblika D
    • Mehka podloga za gleženj
    • Svezice in šivi iz toplotno odporne niti Nomex®
    • Kombinacija vezalk in zadrge
    • Odporen čevelj - zaščita pred urezninami z ročnimi motornimi žagami
    • stopnja zaščite 2 (24m/sek)

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico