Gasilski škorenj EURO PROOF GTX F2A, velikost 38

Št. art.: 89221-38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: F2A
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite F2A
Material zaščitne kapice Jeklo
Evropska velikost čevlja 38
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 89221-38
EAN/GTIN 4030839374559
Številka proizvajalca 89221-38

Opis

Opis:

  • Kravje usnje - odporno na ogenj
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Polni, oblazinjen mehurjev jezik
  • Podplat s polnim vložkom
  • Antistatičen vložek iz mehkega flisa
  • Stekleni vmesni podplat
  • Podplat z gumijastim/PU podplatom POWER s poševno peto
  • Odbojna zaščita prstov
  • Zaščita prstov iz jekla
  • DIN EN 15090 F2A (TYPE 2) CI/HI3/HRO/SRC, oblika C
  • Mehka podloga za gleženj
  • Vezalke in šivi iz toplotno odporne niti Nomex®
  • Kombinacija vezalk in zadrge

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico