Opis:
VRHUNSKA krtača za posodo za kotni brusilnik je popolna za zelo učinkovito delo na velikih površinah iz nerjavečega jekla. S tem izdelkom je zagotovljena najboljša obstojnost orodja in impresivni rezultati. Čopiči so primerni za odstranjevanje rje, barve in laka, kot tudi za površinsko pripravo in končno obdelavo nerjavečega jekla. Poleg tega se orodje lahko uporablja za čiščenje zvarov. Čopiči so na voljo v različnih specifikacijah, ki pokrivajo vse vaše zahteve, od občutljivih (DW) do grobih (DZ).
Lastnosti:
- Oblika: 6-T DZ KRTAČE NARAVNOST
- Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: E 0,35 mm
- dimenzija (D x L x GE): 65 x 20 x M14 mm
- Premer: 65 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Visokokakovostna žica iz nerjavečega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca
- Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, barve in laka, čiščenje zvarov, pripravo površine in dodelavo nerjavečega jekla
- Krtače za posodo, posebej zasnovane za obdelavo velikih površin
Priporočilo:
- Valovita žica DW za mehke materiale, občutljive površine in lahke nečistoče
- DZ pletena žica za težka dela, težka umazanija in za odstranjevanje barv in lakov