Krtača z okroglim steblom 20x4x3-6x30 mm S 0,2 mm PREMIUM jeklo

Št. art.: 890840
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Okrúhla kefa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 890840
EAN/GTIN 9003178908407
Številka proizvajalca 890840
L-število L50140 2881

Opis

Opis:

VRHUNSKE krožne ščetke za premi brusilnik so še posebej primerne za obdelavo težko dostopnih predelov jeklenih obdelovancev. Ne glede na to, ali gre za odstranjevanje barve in rje, čiščenje varilnih šivov ali za pripravo površine in fino obdelavo jekla, lahko to visokozmogljivo krtačo uporabljate univerzalno. Izbirate lahko med različnimi modeli: Občutljivo (DW - valovito) za odstranjevanje rje, čiščenje, glajenje, poliranje, matiranje in hrapavost ali grobo (DZ - pleteno) za obdelavo varilnih šivov ali za odstranjevanje vodnega kamna in barve. Poleg tega pletena različica DZ sije z dodatnim življenjska doba in robustnostjo.

Lastnosti:

  • Oblika: 52 R DW OKROGLI KRTAČI GREDI
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: S 0,2 mm
  • dimenzija (D x L x v – GE x I): 20 x 4 x 3 – 6 x 30 mm
  • Premer: 20 mm
  • Debelina: 4 mm
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Posebej primeren za težko dostopna mesta
  • Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
  • Kaljena jeklena žica SH za dodatno življenjska doba

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, čiščenje zvarov, pripravo površine in končno obdelavo

Priporočilo:

  • Valovita žica DW za odstranjevanje rje, čiščenje, glajenje, poliranje, matiranje in hrapavost
  • DZ pletena žica za obdelavo varilnega šiva ter za odstranjevanje vodnega kamna in barve

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico