Krtača z okroglim steblom 80x15x19-6x30 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM nerjavno jeklo

Št. art.: 890835
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Hrncová kefa

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 890835
    EAN/GTIN 9003178908353
    Številka proizvajalca 890835

    Opis

    Opis:

    VRHUNSKE krožne ščetke za premi brusilnik so še posebej primerne za obdelavo težko dostopnih predelov na obdelovancih iz nerjavnega jekla. Sestava vnaprej določa orodje za najrazličnejše naloge na nerjavnem jeklu. Najsi gre za odstranjevanje rje, čiščenje zvarov ali za pripravo površine in končno obdelavo, ta visokozmogljiva krtača se lahko uporablja univerzalno. Izbirate lahko med različnimi modeli: Občutljivo (DW - valovito) za odstranjevanje rje, čiščenje, glajenje, poliranje, matiranje in hrapavost ali grobo (DZ - pleteno) za obdelavo varilnih šivov ali za odstranjevanje vodnega kamna in barve. EA različice valovitih DW ščetk so izdelane iz jeklene žice, odporne na nerjaveče kisline.

    Lastnosti:

    • Oblika: 52 R DW OKROGLI KRTAČI GREDI
    • Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
    • Linija izdelkov: PREMIUM
    • Specifikacija: E 0,3 mm INOX
    • dimenzija (D x L x v – GE x I): 80 x 15 x 19 – 6 x 30 mm
    • Premer: 80 mm
    • Debelina: 15 mm
    • Orodje za: Premi brusilnik

    Prednosti:

    • Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna mesta
    • Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
    • Nerjaveča kislina odporna jeklena žica EA

    Uporaba:

    • Za odstranjevanje rje, čiščenje zvarov, pripravo površine in končno obdelavo nerjavečega jekla

    Priporočilo:

    • Valovita žica DW za odstranjevanje rje, čiščenje, glajenje, poliranje, matiranje in hrapavost
    • DZ pletena žica za obdelavo varilnega šiva ter za odstranjevanje vodnega kamna in barve

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico