Opis:
VRHUNSKE krožne ščetke za premi brusilnik so še posebej primerne za obdelavo težko dostopnih predelov na obdelovancih iz nerjavnega jekla. Sestava vnaprej določa orodje za najrazličnejše naloge na nerjavnem jeklu. Najsi gre za odstranjevanje rje, čiščenje zvarov ali za pripravo površine in končno obdelavo, ta visokozmogljiva krtača se lahko uporablja univerzalno. Izbirate lahko med različnimi modeli: Občutljivo (DW - valovito) za odstranjevanje rje, čiščenje, glajenje, poliranje, matiranje in hrapavost ali grobo (DZ - pleteno) za obdelavo varilnih šivov ali za odstranjevanje vodnega kamna in barve. EA različice valovitih DW ščetk so izdelane iz jeklene žice, odporne na nerjaveče kisline.
Lastnosti:
- Oblika: 52 R DW OKROGLI KRTAČI GREDI
- Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: E 0,3 mm INOX
- dimenzija (D x L x v – GE x I): 70 x 15 x 19 – 6 x 30 mm
- Premer: 70 mm
- Debelina: 15 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna mesta
- Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
- Nerjaveča kislina odporna jeklena žica EA
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, čiščenje zvarov, pripravo površine in končno obdelavo nerjavečega jekla
Priporočilo:
- Valovita žica DW za odstranjevanje rje, čiščenje, glajenje, poliranje, matiranje in hrapavost
- DZ pletena žica za obdelavo varilnega šiva ter za odstranjevanje vodnega kamna in barve