Opis:
VRHUNSKE krtače za gredi za premi brusilnik so idealne za strojno obdelavo težko dostopnih predelov jeklenih obdelovancev. Visokozmogljivo orodje nudi najboljšo življenjsko dobo in vam pomaga pri zahtevnih opravilih, kot so odstranjevanje barve in rje, čiščenje zvarov, priprava površine in fina obdelava jekla. Poleg tega je mogoče učinkovito izvesti brušenje, zaradi česar je lončarska krtača Tyrolit univerzalno uporabna za različne naloge.
Lastnosti:
- Oblika: 52-T DW KRTAČE VPENJALA
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: S 0,3 mm
- dimenzija (D x L x v – GE x I): 70 x 15 x 25 – 6 x 30 mm
- Premer: 70 mm
- Debelina: 15 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna območja
- Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, čiščenje zvarov ter za površinsko pripravo in končno obdelavo jekla
Priporočilo:
- Valovita žica DW za čiščenje, kot je odstranjevanje barve, rje, lestvice, okraskov ali za odstranjevanje robov
Posebnosti:
- Vsestransko
- Najboljša življenjska doba orodja
- Za težko dostopna mesta