Opis:
VRHUNSKE ščetke za premi brusilnik so prva izbira za obdelavo težko dostopnih predelov na obdelovancih iz barvnih kovin. Izdelek je zasnovan za odstranjevanje rje, barve in laka, pa tudi za pripravo površine in končno obdelavo. Ta orodja dokazujejo svoje lastnosti, zlasti pri notranjem čiščenju cevi. Valovita medeninasta žica je kot nalašč za mehke materiale, občutljive površine in lahke nečistoče. Ščetine se širijo v skladu z število vrtljajev, kar omogoča popolno obdelavo različnih premerov izvrtin. Poleg tega univerzalno uporabne krtače ščetk svetijo z najdaljšo življenjsko dobo.
Lastnosti:
- Oblika: KRTAČE S ŠČETKO DW Z LOČLJIVOSTJO 52 P
- Ustreznost materiala: Neželezne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: M 0,3 mm
- dimenzija (D x H – GE x I): 24 x 25–6 x 68 mm
- Premer: 24 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna mesta
- Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
- Odvisno od modela število vrtljajev se ščetka razprostira in zato lahko obdeluje različne premere izvrtin
- Žica iz medenine dosega najboljše rezultate na obdelovancih iz neželeznih kovin
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, barve in laka, čiščenje zvarov, pripravo površine in končno obdelavo barvnih kovin
- Še posebej za notranje čiščenje cevi
Priporočilo:
- Valovita žica DW za mehke materiale, občutljive površine in lahke nečistoče
Posebnosti:
- Univerzalna uporaba
- Najboljša življenjska doba orodja
- Za težko dostopna mesta