Opis:
VRHUNSKE ščetke za premi brusilnik so prva izbira za strojno obdelavo težko dostopnih predelov na obdelovancih iz nerjavnega jekla. Čopiči so primerni za odstranjevanje rje, barve in laka ter za pripravo in končno obdelavo površine. Ta orodja dokazujejo svoje lastnosti, zlasti pri notranjem čiščenju cevi. Izbirate lahko med različnimi vrstami ščetk: Občutljive (DW - valovite) in grobe (DZ - pletene). Slednja vrsta žice (DZ) se razprostira glede na število vrtljajev in lahko zato odlično obdela različne premere izvrtin. Poleg tega univerzalno orodje sije z najvišjim življenjska doba, visokokakovostna žica iz nerjavečega jekla pa učinkovito preprečuje rjo.
Lastnosti:
- Oblika: KRTAČE S ŠČETKO DW Z LOČLJIVOSTJO 52 P
- Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: E 0,3 mm INOX
- dimenzija (D x H – GE x I): 17 x 22–6 x 65 mm
- Premer: 17 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna mesta
- Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
- Tip žice DZ se razprostira glede na število vrtljajev in lahko zato obdeluje različne premere izvrtin
- Visokokakovostna žica iz nerjavečega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, barve in laka, čiščenje zvarov, pripravo površine in dodelavo nerjavečega jekla
- Še posebej za notranje čiščenje cevi
Priporočilo:
- Valovita žica DW za mehke materiale, občutljive površine in lahke nečistoče
- DZ pletena žica za težka dela, težko umazanijo ali odstranjevanje barv in lakov