Obesek za vbrizgalno lopatico MARTOR 89 , 100 v reviji

Št. art.: 89.57
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
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 89.57
EAN/GTIN 4002632912276
Številka proizvajalca 89.57
L-število L60170 406

Opis

Opis:

Št. Lopatic vbrizgalne šobe. 89 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo oster in ima uporaben rob. Zaobljene konice povečujejo vašo varnost. Rezilo je dolgo 38 mm, široko 8 mm in debelo 0,25 mm.

Št. Lopatic vbrizgalne šobe. 89 je na voljo pod zaporedno številko 89,57 v reviji za 100 kosov. na voljo.
    Rez:
    Standardno brušenje
  • Faseti rezil:
    2-kratno
  • Varnostna funkcija:
    Zaobljeni nasveti
  • Značilnosti rezila:
    1-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Oblika rezila industrijsko rezilo zaokroženo
  • Število perforacij za rezilo: rezilo s 2 luknjami
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega: Ne
  • Brušenje rezil: Standardno brušenje
  • Faseti rezil: 2-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljeni konici): Zaobljeni konici
  • Število rezalnih robov: 1
  • Rezalni robovi: 1-krat uporabno

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico