Kratek ključ pin Torx T40

Št. art.: 89.40
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 89.40
    EAN/GTIN 3148511268308
    Številka proizvajalca 89.40
    L-število L60130 4028

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: V skladu s specifikacijami TORX®
    • brušeno

    Lastnosti:

    • A [mm]: 6,60
    • H [mm]: 34,0
    • H x L [mm]: 34 x 83,5
    • L [mm]: 83,5
    • Torx [št.]: T40
    • [g]: 31

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico