Kratek ključ pin Torx T20

Št. art.: 89.20
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 89.20
EAN/GTIN 3148511267905
Številka proizvajalca 89.20
L-število L60130 4030

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: V skladu s specifikacijami TORX®
  • brušeno

Lastnosti:

  • A [mm]: 3,84
  • H [mm]: 24,0
  • H x L [mm]: 24 x 61
  • L [mm]: 61,0
  • Torx [št.]: T20
  • [g]: 8

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico