Kladivo ROTBAND-PLUS z ročajem iz hikorja, 1500 g

Št. art.: 8887530
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8887530
EAN/GTIN 4010883888752
Številka proizvajalca 8887530

Opis

Opis:

Kovana glava kladiva po standardu DIN 6475
Krivljen jesenov (št. E 620 E) ali hikorjev (št. E 620 H) ročaj po standardu DIN 5135 z dodatnim dolgim zaščitnim tulcem iz kaljenega jekla
Tulc, obročni klin, varnostna ploščica in lesni vijak sestavljajo glavo kladiva in leseni ročaj v eno celoto
ROTBAND-PLUS nastavek za ročaj, visoka varnost, dolga življenjska doba, najboljše razmerje cena/učinkovitost

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 280 mm
  • teža glave [g]: 1500 g
  • Material ročaja: Hickory
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico