Nastavki z varovalom za roke 4 mm

Št. art.: 8885830
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Prebijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8885830
EAN/GTIN 4010883888585
Številka proizvajalca 8885830
L-število L60160 3924

Opis

Opis:

Vanadijevo jeklo, pocinkano
Po celotni dolžini enakomerno kaljeno in skrbno kaljeno
Indukcijsko kaljenje udarnih glav.

Lastnosti:

  • Osmerokotni trn [mm]: 18 mm
  • Zasnova: Varovalo za roke, induktivno kaljena glava kladiva
  • Skupna širina [mm]: 85 mm
  • Skupna višina [mm]: 85 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 175 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Površina: pocinkano
  • Ø krilca: 18 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico