Forestry boot ARBORIST GTX S3 CI, velikost 42

Št. art.: 88781-42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 42
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 88781-42
    EAN/GTIN 4030839254868
    Številka proizvajalca 88781-42
    L-število L00790 2396

    Opis

    Opis:

    • Vodoodporno goveje usnje
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Polno oblazinjen mehov jezik
    • Podplat ESD PRO črn po celotni dolžini
    • Antistatični vložek iz mehkega flisa
    • Medpodplat iz jekla
    • PU/PU podplat HERCULES
    • PU zaščita prstov
    • Zelena kapica
    • EN ISO 17249 S3 CI/stopnja zaščite 2 (24m/sek)/SRC, oblika C
    • Odporni čevlji - Zaščita pred urezninami z ročnimi verižnimi žagami
    • Stopenj zaščite 2 (24m/sek)

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico