Brezzračno kladivo z mehkim čelom 60 mm

Št. art.: 8868820
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8868820
EAN/GTIN 4010883886888
Številka proizvajalca 8868820
L-število L60160 2440
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Z ročajem iz hikorja
Glave iz poliamida, odporne proti lomljenju in obrabi, 75 Shore D, preizkušene do -20° C
Srebrna barva, prevlečena s praškom za udarce kladiva

Lastnosti:

  • Zasnova: Glave iz poliamida, odporne proti lomljenju in obrabi, 75 Shore D, preizkušene do -20° C
  • Skupna širina [mm]: 145 mm
  • Skupna višina [mm]: 60 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 370 mm
  • Trdota [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø glave 1 [mm]: 60 mm
  • Material: Poliamid (PA)
  • Površina: prašno lakirana
  • Material ročaja: Hickory
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico