Kladivo z ročajem iz steklenih vlaken, 5 kg

Št. art.: 8866610
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8866610
EAN/GTIN 4010883886666
Številka proizvajalca 8866610
L-število L60160 3471

Opis

Opis:

Kovana glava kladiva po standardu DIN 6475
S skoraj nezlomljivim ročajem iz steklenih vlaken s plastičnim ročajem, prijaznim do rok, in zaklepom glave

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 800 mm
  • teža glave [g]: 5000 g
  • Material ročaja: Steklena vlakna
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico