Dvoročne škarje za plošče

Št. art.: 884A.65
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
    Vrsta izdelka Škarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 884A.65
    EAN/GTIN 3148512103233
    Številka proizvajalca 884A.65
    L-število L60130 2246

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Zelo veliko prenosno razmerje
    • Kovani jekleni omejevalnik za konec reza
    • Rezalna zmogljivost za črno ploščo 120 kg/mm²: 2,5 mm
    • Rezalni robovi so pocinkani, držala iz cevi z neoprenskimi ročaji

    Lastnosti:

    • A [mm]: 48
    • L [mm]: 660
    • L1 [mm]: 200 --> 790
    • [kg]: 2.400

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico