Nadomestno rezilo za sekač matic M4-M14

Št. art.: 884910 M4-M14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za matice Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za matice M4-M14
Širina rezila sekača 18 mm
Vrsta izdelka Rezilo sekača

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 884910 M4-M14
EAN/GTIN 4021176253201
Številka proizvajalca 56-1-M

Opis

Izvedba:

Hidravlična stiskalnica za ločevanje neločljivih ali zarjavelih matic (kakovostni razred 5 − 10), ne da bi se pri tem poškodoval navoj vijaka. Dvojno koleno dopušča tudi uporabo tudi v težko dostopnih mestih. S kaljenim rezilom. Matico razcepite z zatezanjem pritisnega vijaka. Po razcepu matice vijak odvijete in sekač potisnete do konca navznoter. Vel. M18 − M30 za vijake iz nerjavnega jekla − do M30 pri kakovosti 8, do M24 pri kakovosti 10.

Primerno za:

Art. 884900.

Opomba:

Pritisni vijak je dovoljeno pri vel. M4 − M14 zategniti z maksimalno 60 Nm, pri vel. M14 − M24 z maksimalno 70 Nm in pri vel. M18 − M30 z maksimalno 120 Nm. Zateznih momentov ni dovoljeno prekoračiti, saj lahko pride do uničenja orodja ali do nezgod.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico