Mehanski sekač matic, za matice: M18-M24

Št. art.: 884850 M18-M24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za matice Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za matice M18-M24
Širina rezila sekača 16 mm
Celotna dolžina brez pritisnega vretena 125 mm
Območje vpenjanja 27 mm - 36 mm
Vrsta izdelka Sekač matic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 884850 M18-M24
EAN/GTIN 4021176020223
Številka proizvajalca 55-3

Opis

Izvedba:

Mehanski sekač matic za razcep neločljivih ali prekomerno zategnjenih matic (do kakovostnega razreda 6) ne da bi se poškodoval navoj vijaka. Enostavno odvitje sekača (s kaljenim rezilom), brez zatikanja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico