Ločilnik, posamično, Tip: 0

Št. art.: 884600 0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vpenjanja (mera A) 8 mm - 60 mm
Razdalja med stranskimi čepi (mera B) 60 mm
Priključni navoj za snemalno napravo M10
Vrsta izdelka Naprave za ločevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 884600 0
EAN/GTIN 4021176008108
Številka proizvajalca 17-0

Opis

Izvedba:

Priprava za ločevanje in snemanje iz kakovostnega orodnega jekla.
Priprava za ločevanje: S hitrovpenjalnim pritisnim vretenom se polkrožne rezalne čeljusti enakomerno vpnejo. Klinaste čeljusti se pri tem stisnejo med ležaj in sedež.
Priprava za snemanje: V povezavi s pripravo za ločevanje za snemanje zrahljanih ležajev s sedeža (vlečni čepi se za to privijejo v navojne izvrtine rezalnih čeljusti).
Polkrožne rezalne čeljusti se enakomerno vpnejo s hitrovpenjalnim pritisnim vretenom.

Uporaba:

Za ločevanje tesno nasajenih ležajev, zobnikov, notranjih obročev itd. ko je za normalne odmikalne kavlje premalo prostora.