Kovaške klešče s ploščato čeljustjo 500 mm

Št. art.: 8842860
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Ploščate klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8842860
EAN/GTIN 4010883884280
Številka proizvajalca 8842860
L-število L60160 3870

Opis

Opis:

S ploščato čeljustjo

Lastnosti:

  • Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
  • za obdelovance: 10 mm
  • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
  • Skupna širina [mm]: 42 mm
  • Skupna višina [mm]: 33 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 505 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico