Naprava za centriranje tesnila, ⌀ glave: 90mm

Št. art.: 884110 90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer 18 mm - 90 mm
celotna dolžina 210 mm
Masa 834 g
Število stopnic 3
Material Aluminij
Obseg dobave Ključ za notranji 6-kotnik ZK4
Vrsta izdelka Naprava za centriranje tesnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 884110 90
EAN/GTIN 3662424053108
Številka proizvajalca 217.90

Opis

Izvedba:

Ročaj z nataknjeno jekleno udarno kapo. Nastavljive čeljusti iz aluminija, utrditev s priloženim ključem za notranji 6-kotnik ZK3 (oz. ZK4 pri vel. 90).
3 stopnje na čeljust za prilagoditev vsem tipom tesnil in ležajnih kletk.
18 − 53 mm; 41 − 76 mm; 54 − 90 mm.

Uporaba:

Lahko nastavljiv premer za namestitev in centriranje tesnil, ležajev itd. Za uporabo na večini vozil vključno z motornimi kolesi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico