Nadomestni udarni obroč C45/75 mm

Št. art.: 884005 C45/75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji/zunanji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 75 mm
Notranji ⌀ 45 mm
Material Najlon
Vrsta izdelka Udarni obroč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 884005 C45/75
EAN/GTIN 2050002074798
Številka proizvajalca 390-71780

Opis

Primerno za:

Garnitura za montažo/vgradnjo krogličnih ležajev št. 884000.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico