Blechschere rechtsschneidend

Št. art.: 883B
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
    Vrsta izdelka Škarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 883B
    EAN/GTIN 3148516295200
    Številka proizvajalca 883B
    L-število L60130 3423

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Posebna oblika rezalnih čeljusti omogoča izrezovanje specifičnih vzorcev
    • Jekleni omejevalnik za konec reza
    • Epoksidno lakiranje

    Lastnosti:

    • A [mm]: 50
    • L [mm]: 260
    • L1 [mm]: 43 - 170
    • Močnost jeklenega poltrdega jekla [mm]: 1,0
    • Močnost nerjavečega jekla [80 kg/mm²]: 0,8
    • [g]: 530

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico