Komplet luknjačev, dolga oblika, 6 kosov v držalu iz PVC

Št. art.: 8839990
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8839990
EAN/GTIN 4010883883993
Številka proizvajalca 8839990
L-število L60160 4926

Opis

Opis:

Vanadijevo jeklo
Večkrat kaljeno in skrbno kaljeno po celotni dolžini
Indukcijsko kaljenje udarnih glav
Delovni konci svetlo brušeni in brezbarvno lakirani
Verzija 116 L = dolga oblika

Lastnosti:

  • Zasnova: Dolga oblika
  • Skupna širina [mm]: 75 mm
  • Skupna višina [mm]: 16 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 180 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico