Na voljo je alternativni izdelek:

Indukcijska naprava za segrevanje

Št. art.: 883965
Popust
4965,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napetost 230 V
Moč 3,7 kW
Notranji ⌀ obdelovanca od 20 mm
Zunanji ⌀ obdelovanca do 400 mm
Maksimalna masa obdelovanca 80 kg
Območje regulacije temperature 20 °C - 250 °C
Dolžina 420 mm
Širina 280 mm
Višina 345 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Indukcijski grelnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 883965
EAN/GTIN 2050001919236
Številka proizvajalca 110.1307

Opis

Izvedba:

Kompaktna naprava za indukcijsko gretje simatherm® za kotalne ležaje in druge obročaste kovinske dele za premere izvrtin od 20 do 310 mm. Časovna in temperaturna avtomatika omogoča segrevanje valjčnih ležajev na temperaturo 110 °C, ki jo predpisujejo proizvajalci oz. segrevanje drugih obročastih kovinskih elementov. Posebej kompaktna izvedba – vključno s 3 jarmi znaša masa le 17 kg. Možnost daljinskega upravljanja z mobilnimi napravami prek povezave Bluetooth (samo z brezplačno aplikacijo »World of Maintenance«)

Uporaba:

Hitro in usmerjeno segrevanje valjčnih ležajev, zobnikov, puš ipd. Za pazljivo in zanesljivo montažo na gredi, čepe ipd.

Obseg dobave:

Naprava za segrevanje, 3 jarmi, temperaturno tipalo in zaščitne rokavice.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico