Indukcijska naprava za segrevanje 45

Št. art.: 883962 45
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napetost 230 V
Moč 2,1 kW
Notranji ⌀ obdelovanca od 20 mm
Zunanji ⌀ obdelovanca do 310 mm
Maksimalna masa obdelovanca 45 kg
Območje regulacije temperature 20 °C - 180 °C
Dolžina 320 mm
Širina 268 mm
Višina 293 mm
Vrsta izdelka Indukcijski grelnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 883962 45
EAN/GTIN 2050002076488

Opis

Izvedba:

Kompaktna naprava za indukcijsko gretje simatherm® za kotalne ležaje in druge obročaste kovinske dele za premere izvrtin od 20 do 310 mm. Časovna in temperaturna avtomatika omogoča segrevanje valjčnih ležajev na temperaturo 110 °C, ki jo predpisujejo proizvajalci oz. segrevanje drugih obročastih kovinskih elementov. Posebej kompaktna izvedba – vključno s 3 jarmi znaša masa le 17 kg. Možnost daljinskega upravljanja z mobilnimi napravami prek povezave Bluetooth (samo z brezplačno aplikacijo »World of Maintenance«)

Obseg dobave:

Naprava za segrevanje, 3 jarmi, temperaturno tipalo in zaščitne rokavice.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico