Rezervna glava iz poliamida (kos) d 30 mm

Št. art.: 8830260
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Udarni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8830260
    EAN/GTIN 4010883883023
    Številka proizvajalca 8830260
    L-število L60160 3323

    Opis

    Opis:

    Narejen je iz poliamida, odpornega na lomljenje in obrabo, 75 Shore D, preizkušenega do -20° C.

    Lastnosti:

    • Zasnova: Izdelan iz poliamida, odpornega proti lomljenju in obrabi, 75 Shore D, preizkušenega do -20° C
    • Trdota [Shore-D]: 75 Shore-D
    • Ø glave 1 [mm]: 30 mm
    • Material: Poliamid (PA)
    • 1000 V izoliran: brez
    • Magnet [mm]: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico