Razširitev ∙ prilagodljiva

Št. art.: 8830
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
    Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8830
    EAN/GTIN 4000896042487
    Številka proizvajalca 8830
    L-število L60140 138

    Opis

    Opis:

    BIEGSAME VERLAENGERUNG 10 (3/8″) 8830, Versandgewicht: 0,12 kg, GTIN/EAN: 4000896042487
    • Fleksibilne gredi omogočajo izogibanje motečim robom ter varno in hitro delo tudi v zaprtih prostorih
    • Z zaklepom žoge
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
    • Izhod: Kvadratna trdna 10 mm (3/8 palcev)
    • Dimenzije / dolžina: 210 mm
    • Neto teža (kg): 0,12 kg
    • Za ročno upravljanje

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico