Blechschere rechtsschneidend

Št. art.: 883.32
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
    Vrsta izdelka Škarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 883.32
    EAN/GTIN 3148512102458
    Številka proizvajalca 883.32
    L-število L60130 251

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Posebna oblika rezalnih čeljusti omogoča izrezovanje specifičnih vzorcev
    • Jekleni omejevalnik za konec reza
    • Epoksidno lakiranje

    Lastnosti:

    • A [mm]: 73
    • L [mm]: 320
    • L1 [mm]: 47 - 170
    • Poltrdo jeklo [mm]: 1,2
    • Nerjaveče jeklo [80 kg/mm²]: 0,9
    • [g]: 765

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico