Gumijasto kladivo mehko d 75 mm

Št. art.: 8827040
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8827040
EAN/GTIN 4010883882705
Številka proizvajalca 8827040
L-število L60160 4107

Opis

Opis:

Izvedba po DIN 5128-60, 60 Shore A
Z dvema ploščatima trakovoma
Z jesenovim ročajem

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 380 mm
  • Trdota [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Dolžina glave [mm]: 130 mm
  • Ø glave 1 [mm]: 75 mm
  • Material: Guma
  • Material ročaja: Pepel
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico