Gumijasto kladivo mehko d 55 mm

Št. art.: 8826740
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8826740
EAN/GTIN 4010883882675
Številka proizvajalca 8826740
L-število L60160 3319

Opis

Opis:

Izvedba po DIN 5128-60, 60 Shore A
Z dvema ploščatima trakovoma
Z jesenovim ročajem

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 320 mm
  • Trdota [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Dolžina glave [mm]: 90 mm
  • Ø glave 1 [mm]: 55 mm
  • Material: Guma
  • Material ročaja: Pepel

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico