Gumijasto kladivo trdo d 90 mm

Št. art.: 8826070
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8826070
EAN/GTIN 4010883882606
Številka proizvajalca 8826070
L-število L60160 5054

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 5128-90, 90 Shore A
Z dvema ploščatima mrežama
Z jesenovim ročajem

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 130 mm
  • Skupna višina [mm]: 85 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 380 mm
  • Trdota [Shore-A]: 90 Shore-A
  • Dolžina glave [mm]: 140 mm
  • Ø glave 1 [mm]: 90 mm
  • Material: Guma
  • Material ročaja: Pepel
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico