Gumijasto kladivo trdo d 55 mm

Št. art.: 8825690
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8825690
    EAN/GTIN 4010883882569
    Številka proizvajalca 8825690
    L-število L60160 4259

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 5128-90, 90 Shore A
    Z dvema ploščatima mrežama
    Z jesenovim ročajem

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 88 mm
    • Skupna višina [mm]: 53 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 320 mm
    • Trdota [Shore-A]: 90 Shore-A
    • Dolžina glave [mm]: 90 mm
    • Ø glave 1 [mm]: 55 mm
    • Material: Guma
    • Material ročaja: Pepel
    • 1000 V izoliran: brez
    • Magnet [mm]: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico