Podaljšek za nihanje

Št. art.: 8822-10
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8822-10
EAN/GTIN 4000896042425
Številka proizvajalca 8822-10
L-število L60140 1003

Opis

Opis:

Uporaba:
Delovanje vijačnih povezav v zaprtih prostorih in obhod motečih robov
  • Sferični, stožčasti zunanji kvadratni
    vrtljivi kot za vsako stran 8°
  • Z vstavitvijo vtičnice do naslona lahko podaljšek za vrtenje uporabite tudi kot tog priključek
  • Z zaklepom žoge
  • Površina: Kromirana, polirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Kvadratna trdna 10 mm (3/8 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 254 mm
  • Neto teža (kg): 0,17 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico